Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PM6121/20 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PM6121/20 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9468-23356
EAN/GTIN:
     5414465529122
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 2410M Bezugslänge mm: 6121 Material: CR PROFIL: PM Rippen: 20 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PM Wirklänge: 6121 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 20 BreitenCode: 2410M
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
20
Bezeichnung RMA:
2410M
Bezugslänge mm:
6121
BreitenCode:
2410M
Material:
CR
PROFIL:
PM
Profil:
PM
Rippen:
20
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
6121 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), PM6121/20 MICRO-V, 9468-23356, 460PM6121/20 MICRO-V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.906,81*
€ 2.019,35*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.930,16*
€ 2.035,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,17*
€ 2.421,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.019,48*
€ 2.403,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,68*
€ 2.341,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.938,72*
€ 2.307,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.930,16*
€ 2.296,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.