Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PM4470/9 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PM4470/9 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9468-23230
EAN/GTIN:
     5414465526985
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 1760M Bezugslänge mm: 4470 Material: CR PROFIL: PM Rippen: 9 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PM Wirklänge: 4470 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 9 BreitenCode: 1760M
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
9
Bezeichnung RMA:
1760M
Bezugslänge mm:
4470
BreitenCode:
1760M
Material:
CR
PROFIL:
PM
Profil:
PM
Rippen:
9
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
4470 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), 9468-23230, PM4470/9 MICRO-V, 460PM4470/9 MICRO-V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 633,61*
€ 720,97*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,89*
€ 726,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,39*
€ 864,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,77*
€ 848,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,70*
€ 802,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,31*
€ 786,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,89*
€ 760,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.