Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PM2693/12 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PM2693/12 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9468-22982
EAN/GTIN:
     5414465527951
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 1060M Bezugslänge mm: 2693 Material: CR PROFIL: PM Rippen: 12 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PM Wirklänge: 2693 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 12 BreitenCode: 1060M
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
12
Bezeichnung RMA:
1060M
Bezugslänge mm:
2693
BreitenCode:
1060M
Material:
CR
PROFIL:
PM
Profil:
PM
Rippen:
12
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2693 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), gates zahnflachriemen, keilrippenriemen (industriebedarf), 9468-22982, 460PM2693/12 MICRO-V, PM2693/12 MICRO-V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 518,95*
€ 605,05*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,19*
€ 609,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,56*
€ 725,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,47*
€ 706,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,21*
€ 671,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,17*
€ 654,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,19*
€ 620,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.