Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PM2286/10 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PM2286/10 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9468-22896
EAN/GTIN:
     5414465527708
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 900M Bezugslänge mm: 2286 Material: CR PROFIL: PM Rippen: 10 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PM Wirklänge: 2286 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 10 BreitenCode: 900M
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
10
Bezeichnung RMA:
900M
Bezugslänge mm:
2286
BreitenCode:
900M
Material:
CR
PROFIL:
PM
Profil:
PM
Rippen:
10
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2286 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), 9468-22896, PM2286/10 MICRO-V, 460PM2286/10 MICRO-V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 377,98*
€ 441,37*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,30*
€ 443,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,59*
€ 527,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,53*
€ 505,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,63*
€ 476,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,06*
€ 468,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,30*
€ 453,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.