Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PL1765/10 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PL1765/10 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9467-22112
EAN/GTIN:
     5414465531156
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 695L Bezugslänge mm: 1765 Material: CR PROFIL: PL Rippen: 10 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PL Wirklänge: 1765 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 10 BreitenCode: 695L
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
10
Bezeichnung RMA:
695L
Bezugslänge mm:
1765
BreitenCode:
695L
Material:
CR
PROFIL:
PL
Profil:
PL
Rippen:
10
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1765 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), 9467-22112, PL1765/10 MICRO-V, 460PL1765/10 MICRO-V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 121,97*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,17*
€ 122,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.