Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ737/20 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ737/20 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-21620
EAN/GTIN:
     5414465522963
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 290J Bezugslänge mm: 737 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 20 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 737 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 20 BreitenCode: 290J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
20
Bezeichnung RMA:
290J
Bezugslänge mm:
737
BreitenCode:
290J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
20
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
737 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), gates zahnflachriemen, keilrippenriemen (industriebedarf), PJ737/20 MICRO-V, 460PJ737/20 MICRO-V, 9465-21620
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 38,71*
€ 51,87*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,81*
€ 52,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.