Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ559/8 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ559/8 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-21436
EAN/GTIN:
     5414465518614
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 220J Bezugslänge mm: 559 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 8 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 559 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 8 BreitenCode: 220J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
8
Bezeichnung RMA:
220J
Bezugslänge mm:
559
BreitenCode:
220J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
8
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
559 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: rippenband 8- pj 559 mm, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband pj, 460PJ559/8 MICRO-V, 9465-21436, PJ559/8 MICRO-V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,94*
€ 40,80*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 15,90*
€ 40,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 22 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.