Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ483/10 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ483/10 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-21384
EAN/GTIN:
     5414465522468
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 190J Bezugslänge mm: 483 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 10 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 483 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 10 BreitenCode: 190J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
10
Bezeichnung RMA:
190J
Bezugslänge mm:
483
BreitenCode:
190J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
10
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
483 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), 9465-21384, 460PJ483/10 MICRO-V, PJ483/10 MICRO-V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,65*
€ 21,99*
1
€ 3,19*
ab € 16,56*
€ 24,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 109,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.