Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ432/4 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ432/4 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-21316
EAN/GTIN:
     5414465522161
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 170J Bezugslänge mm: 432 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 4 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 432 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 4 BreitenCode: 170J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
4
Bezeichnung RMA:
170J
Bezugslänge mm:
432
BreitenCode:
170J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
4
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
432 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), PJ432/4 MICRO-V, 460PJ432/4 MICRO-V, 9465-21316
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,34*
€ 8,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 9,14*
1
€ 3,19*
ab € 6,29*
€ 9,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.