Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ1854/24 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ1854/24 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-21006
EAN/GTIN:
     5414465525346
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 730J Bezugslänge mm: 1854 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 24 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 1854 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 24 BreitenCode: 730J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
24
Bezeichnung RMA:
730J
Bezugslänge mm:
1854
BreitenCode:
730J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
24
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1854 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), 460PJ1854/24 MICRO-V, PJ1854/24 MICRO-V, 9465-21006
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 69,80*
€ 89,87*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,35*
€ 90,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.