Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ1663/24 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ1663/24 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-20950
EAN/GTIN:
     5414465526091
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 655J Bezugslänge mm: 1663 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 24 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 1663 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 24 BreitenCode: 655J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
24
Bezeichnung RMA:
655J
Bezugslänge mm:
1663
BreitenCode:
655J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
24
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1663 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), gates zahnflachriemen, keilrippenriemen (industriebedarf), 460PJ1663/24 MICRO-V, 9465-20950, PJ1663/24 MICRO-V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 63,09*
€ 81,68*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,59*
€ 82,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.