Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ1600/24 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ1600/24 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-20894
EAN/GTIN:
     5414465526077
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 630J Bezugslänge mm: 1600 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 24 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 1600 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 24 BreitenCode: 630J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
24
Bezeichnung RMA:
630J
Bezugslänge mm:
1600
BreitenCode:
630J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
24
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1600 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), PJ1600/24 MICRO-V, 460PJ1600/24 MICRO-V, 9465-20894
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 63,03*
€ 81,34*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,53*
€ 81,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.