Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ1473/5 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ1473/5 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-20814
EAN/GTIN:
     5414465519741
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 580J Bezugslänge mm: 1473 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 5 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 1473 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 5 BreitenCode: 580J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
5
Bezeichnung RMA:
580J
Bezugslänge mm:
1473
BreitenCode:
580J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
5
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1473 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), rippenband, PJ1473/5 MICRO-V, 460PJ1473/5 MICRO-V, 9465-20814
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 17,52*
1
€ 3,19*
ab € 12,19*
€ 17,60*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,07*
€ 24,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 124,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.