| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-460PJ1136/10 MICRO-V Herst.-Nr.: 9465-20264 EAN/GTIN: 5414465518027 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 447J Bezugslänge mm: 1136 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 10 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 1136 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 10 BreitenCode: 447J Weitere Informationen: | | Anzahl der Rippen: | 10 | Bezeichnung RMA: | 447J | Bezugslänge mm: | 1136 | BreitenCode: | 447J | Material: | CR | PROFIL: | PJ | Profil: | PJ | Rippen: | 10 | SVHC: | N | Werkstoff: | CR | Wirklänge: | 1136 mm | Zugträger: | PES |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,08* | € 28,91* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 20,13* | € 29,06* | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 22,83* | € 39,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 117,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|