Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ1016/9 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ1016/9 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-20010
EAN/GTIN:
     5414465516757
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 400J Bezugslänge mm: 1016 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 9 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 1016 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 9 BreitenCode: 400J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
9
Bezeichnung RMA:
400J
Bezugslänge mm:
1016
BreitenCode:
400J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
9
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1016 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), 9465-20010, 460PJ1016/9 MICRO-V, PJ1016/9 MICRO-V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,29*
€ 24,01*
1
€ 3,19*
ab € 18,28*
€ 26,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 120,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.