Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCV 14MGT 1890 37 GATES POLYCHAIN CARBON VOLT Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCV 14MGT 1890 37
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9239-05135
EAN/GTIN:
     5414465493218
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 37 Material: PU PROFIL: 14MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 1890 Zähnezahl: 135 Zugträger: C Riemenbreite: 37 mm Länge: 1890 mm Anzahl der Zähne: 135 Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
135
Breite mm:
37
Länge:
1890 mm
Material:
PU
PROFIL:
14MGT
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
37 mm
Riemenhöhe:
10 mm
SVHC:
N
Teilung p:
14 mm
Wirklänge_mm:
1890
Zähnezahl:
135
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 9239-05135, 460PCV 14MGT 1890 37, PCV 14MGT 1890 37
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,77*
€ 508,02*
Frei Haus
ab € 446,39*
€ 511,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,02*
€ 604,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,02*
€ 575,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,37*
€ 553,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,38*
€ 544,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,77*
€ 530,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.