Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCGT 5M 38S 25 TB 1108 GATES POLYCHAIN GT SPROCKETS Zahnscheiben, für Taper Buchse 1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Poly_Chain_5MGT_Sprocket_01.jpg
Gates_Poly_Chain_5MGT_Sprocket_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCGT 5M 38S 25 TB 1108
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7709-02038
EAN/GTIN:
     5414465367380
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Technische Eigenschaften: Breite mm: 25 Material: Sintered Steel PROFIL: 5M SVHC: N TL Buchsencode: 1108 Profil: 5m Teilung p: 5 mm Werkstoff: Gesinterter Stahl Taper-Buchsennummer: 1108 Typ: 7709 B: 25 mm
Weitere Informationen:
B:
25 mm
Breite mm:
25
Material:
Sintered Steel
PROFIL:
5M
Profil:
5m
SVHC:
N
Taper-Buchsennummer:
1108
Teilung p:
5 mm
TL Buchsencode:
1108
Typ:
7709
Werkstoff:
Gesinterter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, gates zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, PCGT 5M 38S 25 TB 1108, 460PCGT 5M 38S 25 TB 1108, 7709-02038
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 133,11*
1
Frei Haus
ab € 107,75*
€ 136,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 17 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 266,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.