| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-460PCGT 5M 30S 15 PLAIN BORE Herst.-Nr.: 7709-03030 EAN/GTIN: 5414465367700 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Breite mm: 15 Material: Steel PROFIL: 5M SVHC: N TL Buchsencode: PLAIN BORE (MIN. BORE 12.70 MM) Profil: 5m Teilung p: 5 mm Werkstoff: Stahl Typ: 7709 Taper-Buchsennummer: PLAIN BORE (MIN. BORE 12.70 MM) B: 15 mm Weitere Informationen: | | B: | 15 mm | Breite mm: | 15 | Material: | Steel | PROFIL: | 5M | Profil: | 5m | SVHC: | N | Taper-Buchsennummer: | PLAIN BORE (MIN. BORE 12.70 MM) | Teilung p: | 5 mm | TL Buchsencode: | PLAIN BORE (MIN. BORE 12.70 MM) | Typ: | 7709 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 31,83* | € 108,90* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 88,02* | € 112,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 326,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|