Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCGT 14M 56S 68 GATES POLYCHAIN GT SPROCKETS Zahnscheiben, für Taper Buchse 3525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Poly_Chain_5MGT_Sprocket_01.jpg
Gates_Poly_Chain_5MGT_Sprocket_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCGT 14M 56S 68
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7727-23056
EAN/GTIN:
     5412571188240
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Technische Eigenschaften: Profil: 14M Teilung p: 14 mm Werkstoff: Stahl 220 M07 Taper-Buchsennummer: 3525 Typ: 7727 B: 68 mm
Weitere Informationen:
B:
68 mm
Profil:
14M
Taper-Buchsennummer:
3525
Teilung p:
14 mm
Typ:
7727
Werkstoff:
Stahl 220 M07
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, gates zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, 460PCGT 14M 56S 68, PCGT 14M 56S 68, 7727-23056
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 961,79*
€ 1.041,18*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,96*
€ 1.139,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,37*
€ 1.355,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,59*
€ 475,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 392,63*
€ 467,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,21*
€ 439,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,03*
€ 424,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,96*
€ 409,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.