Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCGT 14M 40S 37 GATES POLYCHAIN GT SPROCKETS Zahnscheiben, für Taper Buchse 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Poly_Chain_5MGT_Sprocket_01.jpg
Gates_Poly_Chain_5MGT_Sprocket_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCGT 14M 40S 37
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7727-22040
EAN/GTIN:
     5412571188110
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Technische Eigenschaften: Profil: 14M Teilung p: 14 mm Werkstoff: Stahl 220 M07 Taper-Buchsennummer: 2517 Typ: 7727 B: 37 mm
Weitere Informationen:
B:
37 mm
Profil:
14M
Taper-Buchsennummer:
2517
Teilung p:
14 mm
Typ:
7727
Werkstoff:
Stahl 220 M07
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, gates zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, PCGT 14M 40S 37, 460PCGT 14M 40S 37, 7727-22040
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,37*
€ 527,10*
Frei Haus
ab € 455,19*
€ 535,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,10*
€ 627,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.