Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460MPCC 8M 544 36 SPL GATES MINI POLYCHAIN CARBON Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_GT_Carbon_Mini_8MGT_01.jpg
Gates_PolyChain_GT_Carbon_Mini_8MGT_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460MPCC 8M 544 36 SPL
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9270-01141
EAN/GTIN:
     5414465637476
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Riemenbreite: 36 mm Länge: 544 mm Anzahl der Zähne: 68 Zugträger: Carbonzugstrang Profil: 8M Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
68
Länge:
544 mm
Profil:
8M
Riemenbreite:
36 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
Teilung p:
8 mm
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
Carbonzugstrang
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 460MPCC 8M 544 36 SPL, MPCC 8M 544 36 SPL, 9270-01141
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,46*
€ 135,95*
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 136,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.