Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460MPCC 8M 416 62 SPL GATES MINI POLYCHAIN CARBON Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_GT_Carbon_Mini_8MGT_01.jpg
Gates_PolyChain_GT_Carbon_Mini_8MGT_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460MPCC 8M 416 62 SPL
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9270-01136
EAN/GTIN:
     5414465637605
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 62 Material: PU PROFIL: 8M SVHC: N Wirklänge_mm: 416 Zähnezahl: 52 Zugträger: C Riemenbreite: 62 mm Länge: 416 mm Anzahl der Zähne: 52 Profil: 8M Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
52
Breite mm:
62
Länge:
416 mm
Material:
PU
PROFIL:
8M
Profil:
8M
Riemenbreite:
62 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
416
Zähnezahl:
52
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 9270-01136, 460MPCC 8M 416 62 SPL, MPCC 8M 416 62 SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,55*
€ 199,06*
Frei Haus
ab € 160,64*
€ 200,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.