Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460HTD 6200 20M 340 GATES POWERGRIP HTD Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460HTD 6200 20M 340
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9293-00772
EAN/GTIN:
     5412571277197
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 340 Material: CR PROFIL: 20M SVHC: N Wirklänge_mm: 6200 Zähnezahl: 310 Zugträger: GL Riemenbreite: 340 mm Länge: 6200 mm Anzahl der Zähne: 310 Profil: 20M Teilung p: 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
310
Breite mm:
340
Länge:
6200 mm
Material:
CR
PROFIL:
20M
Profil:
20M
Riemenbreite:
340 mm
SVHC:
N
Teilung p:
20 mm
Wirklänge_mm:
6200
Zähnezahl:
310
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, industriezahnriemen htd, zahnflachriemen, 9293-00772, 460HTD 6200 20M 340, HTD 6200 20M 340
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.147,31*
€ 8.383,09*
Frei Haus
ab € 8.216,95*
€ 8.452,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.383,09*
€ 9.975,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.324,32*
€ 9.905,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.185,54*
€ 9.740,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.147,31*
€ 9.695,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.