Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460HTD 5400 20M 340 GATES POWERGRIP HTD Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460HTD 5400 20M 340
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9293-00769
EAN/GTIN:
     5412571277173
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 340 Material: CR PROFIL: 20M SVHC: N Wirklänge_mm: 5400 Zähnezahl: 270 Zugträger: GL Riemenbreite: 340 mm Länge: 5400 mm Anzahl der Zähne: 270 Profil: 20M Teilung p: 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
270
Breite mm:
340
Länge:
5400 mm
Material:
CR
PROFIL:
20M
Profil:
20M
Riemenbreite:
340 mm
SVHC:
N
Teilung p:
20 mm
Wirklänge_mm:
5400
Zähnezahl:
270
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, industriezahnriemen htd, zahnflachriemen, HTD 5400 20M 340, 9293-00769, 460HTD 5400 20M 340
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.061,58*
€ 7.286,18*
Frei Haus
ab € 7.159,74*
€ 7.384,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.286,18*
€ 8.670,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.248,51*
€ 8.625,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.111,78*
€ 8.463,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.061,58*
€ 8.403,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.