Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460HTD 520 8M 20 GATES POWERGRIP HTD Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460HTD 520 8M 20
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9293-40907
EAN/GTIN:
     5412571283761
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd
Technische Eigenschaften: Breite mm: 20 Material: CR PROFIL: 8M SVHC: N Wirklänge_mm: 520 Zähnezahl: 65 Zugträger: GL Riemenbreite: 20 mm Länge: 520 mm Anzahl der Zähne: 65 Profil: 8M Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
65
Breite mm:
20
Länge:
520 mm
Material:
CR
PROFIL:
8M
Profil:
8M
Riemenbreite:
20 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
520
Zähnezahl:
65
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, gates zahnflachriemen, 9293-40907, 460HTD 520 8M 20, HTD 520 8M 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.