Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460HTD 3800 20M 290 GATES POWERGRIP HTD Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460HTD 3800 20M 290
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9219-02051
EAN/GTIN:
     5412571386981
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 290 Material: CR PROFIL: 20M SVHC: N Wirklänge_mm: 3800 Zähnezahl: 190 Zugträger: GL Riemenbreite: 290 mm Länge: 3800 mm Anzahl der Zähne: 190 Profil: 20M Teilung p: 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
190
Breite mm:
290
Länge:
3800 mm
Material:
CR
PROFIL:
20M
Profil:
20M
Riemenbreite:
290 mm
SVHC:
N
Teilung p:
20 mm
Wirklänge_mm:
3800
Zähnezahl:
190
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen htd, zahnflachriemen, 9219-02051, HTD 3800 20M 290, 460HTD 3800 20M 290
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.489,27*
€ 3.634,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.538,32*
€ 3.689,45*
Frei Haus
ab € 4.433,03*
€ 4.589,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.634,59*
€ 4.325,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.615,24*
€ 4.302,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.534,43*
€ 4.205,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.496,29*
€ 4.160,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.489,27*
€ 4.152,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.