Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460HTD 320 8M 20 GATES POWERGRIP HTD Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460HTD 320 8M 20
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9293-40000
EAN/GTIN:
     5412571279399
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd
Technische Eigenschaften: Breite mm: 20 Material: CR PROFIL: 8M SVHC: N Wirklänge_mm: 320 Zähnezahl: 40 Zugträger: GL Riemenbreite: 20 mm Länge: 320 mm Anzahl der Zähne: 40 Profil: 8M Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
40
Breite mm:
20
Länge:
320 mm
Material:
CR
PROFIL:
8M
Profil:
8M
Riemenbreite:
20 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
320
Zähnezahl:
40
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, gates zahnflachriemen, 9293-40000, 460HTD 320 8M 20, HTD 320 8M 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.