Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460GT2 14MGT 1890 68 GATES POLY CHAIN GT2 Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_GT2_14MGT_1880_01.jpg
Gates_PolyChain_GT2_14MGT_1880_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460GT2 14MGT 1890 68
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9275-09207
EAN/GTIN:
     5412571232486
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Riemenbreite: 68 mm Länge: 1890 mm Anzahl der Zähne: 135 Zugträger: Aramid Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
135
Länge:
1890 mm
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
68 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Teilung p:
14 mm
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
Aramid
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 9275-09207, 460GT2 14MGT 1890 68, GT2 14MGT 1890 68
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,02*
€ 892,76*
Frei Haus
ab € 827,69*
€ 899,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,76*
€ 1.062,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,92*
€ 1.047,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,12*
€ 1.016,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,53*
€ 997,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,02*
€ 975,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.