Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460DL PU T5 700 75 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460DL PU T5 700 75
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-80710
EAN/GTIN:
     5414465914614
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 75 Material: PU PROFIL: DL T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 700 Zähnezahl: 140 Zugträger: ST Profil: DL T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 75 mm Länge: 700 mm Anzahl der Zähne: 140
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
140
Breite mm:
75
Länge:
700 mm
Material:
PU
PROFIL:
DL T5
Profil:
DL T5
Riemenbreite:
75 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
700
Zähnezahl:
140
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), synchronriemen gates, doppel zahnflachriemen, 460DL PU T5 700 75, DL PU T5 700 75, 7762-80710
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 55,09*
€ 72,20*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,71*
€ 73,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 146,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.