Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460DL PU T5 400 16 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460DL PU T5 400 16
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-80404
EAN/GTIN:
     5414465913969
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 16 Material: PU PROFIL: DL T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 400 Zähnezahl: 80 Zugträger: ST Profil: DL T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 16 mm Länge: 400 mm Anzahl der Zähne: 80
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
80
Breite mm:
16
Länge:
400 mm
Material:
PU
PROFIL:
DL T5
Profil:
DL T5
Riemenbreite:
16 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
400
Zähnezahl:
80
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), synchronriemen gates, doppel zahnflachriemen, DL PU T5 400 16, 7762-80404, 460DL PU T5 400 16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 12,38*
1
€ 3,19*
ab € 8,91*
€ 12,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.