Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460DL PU T10 1200 20 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460DL PU T10 1200 20
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-91204
EAN/GTIN:
     5414465915277
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 20 Material: PU PROFIL: DL T10 SVHC: N Wirklänge_mm: 1200 Zähnezahl: 120 Zugträger: ST Profil: DL T10 Teilung p: 10 mm Riemenhöhe: 4,5 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 2,5 mm Riemenbreite: 20 mm Länge: 1200 mm Anzahl der Zähne: 120
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
120
Breite mm:
20
Länge:
1200 mm
Material:
PU
PROFIL:
DL T10
Profil:
DL T10
Riemenbreite:
20 mm
Riemenhöhe:
4,5 mm
SVHC:
N
Teilung p:
10 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
1200
Zähnezahl:
120
Zahnhöhe:
2,5 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), synchronriemen gates, doppel zahnflachriemen, DL PU T10 1200 20, 7762-91204, 460DL PU T10 1200 20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,00*
€ 42,37*
1
€ 3,19*
ab € 31,09*
€ 43,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 84,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.