Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460CX85 TRI-POWER GATES TRI-POWER Keilriemen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gates_Tri-Power_V80_01.jpg
Gates_Tri-Power_V80_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460CX85 TRI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9014-02085
EAN/GTIN:
     5414465292262
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen formgezahnt
normalkeilriemen
normalkeilriemen gates
Technische Eigenschaften: Ausführung: Bandless-notched Bezugslänge RMA inch: 89 Bezugslänge RMA mm: 2261 Material: EPDM PROFIL: CX SVHC: N Zugträger: PES Riemennummer: CX85 Länge: 2261 mm Profil: CX Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: gezahnte Keilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 2261 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bandless-notched
Bezugslänge RMA inch:
89
Bezugslänge RMA mm:
2261
Länge:
2261 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
CX
Profil:
CX
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemennummer:
CX85
Riementyp:
gezahnte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
2261 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: CX85 TRI-POWER, 460CX85 TRI-POWER, 9014-02085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 64,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 740,06*
€ 880,6714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 710,97*
€ 846,0543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 685,43*
€ 815,6617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 670,77*
€ 798,2163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 642,64*
€ 764,7416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.