Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460C100/3 POWERBAND GATES HI-POWER Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460C100/3 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9094-03100
EAN/GTIN:
     5412571064827
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 3hb
kraftband
Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 102.9 Bezugslänge mm: 2614 Material: CR PROFIL: C Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 3 Profil: C Werkstoff: CR Wirklänge: 2614 mm Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 2614 mm Riemennummer: C100
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Bezugslänge inch:
102.9
Bezugslänge mm:
2614
Länge:
2614 mm
Material:
CR
PROFIL:
C
Profil:
C
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemennummer:
C100
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2614 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: kraftband gates, 9094-03100, 460C100/3 POWERBAND, C100/3 POWERBAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.