Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460BB114 DUBL-V GATES HI-POWER DUBL-V Keilriemen BB114 ISO 2945mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_HiPower_Dubl-V_BB96_05.jpg
Gates_HiPower_Dubl-V_BB96_05.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460BB114 DUBL-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9053-00114
EAN/GTIN:
     5400608060423
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen gates
normalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge RMA inch: 117 Material: CR PROFIL: BB Richtlänge mm: 2945 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 2945 mm Profil: BB Riemenart: Doppelkeilriemen Werkstoff: CR Riementyp: glatte Keilriemen Riemennummer: BB114 Länge: 2945 mm Wirklänge: 2970 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2945 mm
Bezugslänge RMA inch:
117
Länge:
2945 mm
Material:
CR
PROFIL:
BB
Profil:
BB
Richtlänge mm:
2945
Riemenart:
Doppelkeilriemen
Riemennummer:
BB114
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2970 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 460BB114 DUBL-V, 9053-00114, BB114 DUBL-V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
33 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 72,17*
1
€ 3,19*
ab € 58,28*
€ 75,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 144,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.