Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460BB100 DUBL-V GATES HI-POWER DUBL-V Keilriemen BB100 ISO 2595mm effektive Länge 2615mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_HiPower_Dubl-V_BB96_05.jpg
Gates_HiPower_Dubl-V_BB96_05.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460BB100 DUBL-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9053-00100
EAN/GTIN:
     5412571061024
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
Normalkeilriemen
normalkeilriemen gates
normalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge RMA mm: 2615 Material: CR PROFIL: BB Richtlänge mm: 2595 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 2595 mm Profil: BB Riemenart: Doppelkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 2620 mm Riementyp: glatte Keilriemen Riemennummer: BB100 Länge: 2595 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2595 mm
Bezugslänge RMA mm:
2615
Länge:
2595 mm
Material:
CR
PROFIL:
BB
Profil:
BB
Richtlänge mm:
2595
Riemenart:
Doppelkeilriemen
Riemennummer:
BB100
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2620 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: doppelkeilriemen bb, BB100 DUBL-V, 460BB100 DUBL-V, 9053-00100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 51,07*
€ 66,01*
1
€ 3,19*
ab € 52,34*
€ 68,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 13 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 132,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.