Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460B52 1335LI 17 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen B52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460B52 1335LI 17 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9003-10052
EAN/GTIN:
     5412571050783
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 1404 mm Innenlänge: 1335 mm Profil: B Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Zugträger: PES Riemenbreite: 17 mm Riemenhöhe: 11 mm Riemennummer: B52 Länge: 1335 mm Wirklänge: 1375 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1404 mm
Innenlänge:
1335 mm
Länge:
1335 mm
Profil:
B
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
17 mm
Riemenhöhe:
11 mm
Riemennummer:
B52
Riementyp:
glatte Keilriemen
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1375 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, B52 1335LI 17 HI-POWER, 9003-10052, 460B52 1335LI 17 HI-POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,81*
€ 15,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 17,38*
1
€ 3,19*
ab € 13,83*
€ 19,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt
17 x 1335
ab € 9,7125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.