Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460A77.5 13X1970LI DELTA C GATES DELTA CLASSIC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Delta_Classic_B80_03.jpg
Gates_Delta_Classic_B80_03.jpg
klassisches_profil.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460A77.5 13X1970LI DELTA C
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9621-60775
EAN/GTIN:
     5414465319792
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
normalkeilriemen gates a 95
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 1970 Material: SBR PROFIL: A Richtlänge mm: 2000 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 2020 mm Innenlänge: 1970 mm Länge: 1970 mm Profil: A/13 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 13 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: SBR Wirklänge: 2000 mm Riemennummer: A77.5
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2020 mm
Innenlänge:
1970 mm
Innenlänge mm:
1970
Länge:
1970 mm
Material:
SBR
PROFIL:
A
Profil:
A/13
Richtlänge mm:
2000
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riemennummer:
A77.5
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
SBR
Wirklänge:
2000 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 13x1300, 460A77.5 13X1970LI DELTA C, 9621-60775, A77.5 13X1970LI DELTA C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 11,19*
1
€ 3,19*
ab € 8,90*
€ 12,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 22 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.