Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4608VP3150 PREDATOR GATES PREDATOR Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4608VP3150 PREDATOR
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9189-00315
EAN/GTIN:
     5414465684678
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 8v2650
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 8VP3150 Bezugslänge RMA mm: 8001 Material: CR PROFIL: 8VP SVHC: N Zugträger: AR Profil: 8VP Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbezeichnung USA: 8VP3150 Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 8001 mm Länge: 3150 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung RMA:
8VP3150
Bezugslänge RMA mm:
8001
Länge:
3150 mm
Material:
CR
PROFIL:
8VP
Profil:
8VP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbezeichnung USA:
8VP3150
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
8001 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 4608VP3150 PREDATOR, 9189-00315, 8VP3150 PREDATOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,33*
€ 421,09*
Frei Haus
ab € 359,39*
€ 427,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,09*
€ 501,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,30*
€ 457,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 378,50*
€ 450,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,04*
€ 420,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,28*
€ 406,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.