Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4608VP2800 PREDATOR GATES PREDATOR Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4608VP2800 PREDATOR
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9189-00280
EAN/GTIN:
     5414465684654
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 8v2650
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 8VP2800 Bezugslänge RMA mm: 7112 Material: CR PROFIL: 8VP SVHC: N Zugträger: AR Profil: 8VP Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbezeichnung USA: 8VP2800 Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 7112 mm Länge: 2800 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung RMA:
8VP2800
Bezugslänge RMA mm:
7112
Länge:
2800 mm
Material:
CR
PROFIL:
8VP
Profil:
8VP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbezeichnung USA:
8VP2800
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
7112 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 9189-00280, 4608VP2800 PREDATOR, 8VP2800 PREDATOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,14*
€ 373,91*
Frei Haus
ab € 319,52*
€ 379,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,91*
€ 444,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,80*
€ 397,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,05*
€ 368,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,14*
€ 345,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.