Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4608VP2360/3 PREDATOR PB GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4608VP2360/3 PREDATOR PB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9182-03236
EAN/GTIN:
     5414465601101
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 3hb
kraftband
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 5994 Material: CR PROFIL: 8VP Strang: 3 SVHC: N Zugträger: AR Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 2360 mm Anzahl Riemen: 3 Profil: 8VP Werkstoff: CR Wirklänge: 5994 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Bezugslänge ISO mm:
5994
Länge:
2360 mm
Material:
CR
PROFIL:
8VP
Profil:
8VP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
5994 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: kraftband 8v, 8VP2360/3 PREDATOR PB, 9182-03236, 4608VP2360/3 PREDATOR PB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.352,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,22*
€ 1.770,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,20*
€ 1.754,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,95*
€ 1.693,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,45*
€ 1.654,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,48*
€ 1.609,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.