Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4607M 800 POLYFLEX GATES POLYFLEX Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4607M 800 POLYFLEX
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8903-00800
EAN/GTIN:
     5412571038774
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Weitwinkelkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 800 Material: PU PROFIL: 7M SVHC: N Zugträger: PES Profil: 7M Riemenart: Weitwinkelriemen Werkstoff: PU Wirklänge: 800 mm Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 800 mm
Weitere Informationen:
Bezugslänge mm:
800
Länge:
800 mm
Material:
PU
PROFIL:
7M
Profil:
7M
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
800 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelriemen, normalkeilriemen gates, normalkeilriemen, weitwinkelkeilriemen 7 m, 7M 800 POLYFLEX, 8903-00800, 4607M 800 POLYFLEX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,99*
€ 23,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 25,96*
1
€ 3,19*
ab € 18,85*
€ 26,71*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 116,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.