Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605VP630/8 15JP1600/8 GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605VP630/8 15JP1600/8
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9195-16008
EAN/GTIN:
     5414465594786
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 1600 Bezugslänge RMA inch: 63 Material: CR PROFIL: 5VP/15JP Strang: 8 SVHC: N Zugträger: AR Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 630 mm Anzahl Riemen: 8 Profil: 5VP/15JP Werkstoff: CR Wirklänge: 1600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
8
Bezugslänge ISO mm:
1600
Bezugslänge RMA inch:
63
Länge:
630 mm
Material:
CR
PROFIL:
5VP/15JP
Profil:
5VP/15JP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
8
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1600 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 5VP630/8 15JP1600/8, 4605VP630/8 15JP1600/8, 9195-16008
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,40*
€ 521,78*
Frei Haus
ab € 469,49*
€ 529,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,78*
€ 620,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,60*
€ 615,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,85*
€ 594,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,65*
€ 580,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,40*
€ 550,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.