Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605VP2240/10 15JP5690/10 GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605VP2240/10 15JP5690/10
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9195-56910
EAN/GTIN:
     5400608095579
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 5690 Material: CR PROFIL: 5VP/15JP Strang: 10 SVHC: N Zugträger: AR Anzahl Riemen: 10 Profil: 5VP/15JP Werkstoff: CR Wirklänge: 5690 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 2240 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
10
Bezugslänge ISO mm:
5690
Länge:
2240 mm
Material:
CR
PROFIL:
5VP/15JP
Profil:
5VP/15JP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
10
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
5690 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 9195-56910, 5VP2240/10 15JP5690/10, 4605VP2240/10 15JP5690/10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.817,15*
€ 1.956,91*
Frei Haus
ab € 1.856,28*
€ 1.986,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.956,91*
€ 2.328,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,01*
€ 2.307,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.878,86*
€ 2.235,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.844,52*
€ 2.194,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,15*
€ 2.162,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.