Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605VP1600/9 15JP4065/9 GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605VP1600/9 15JP4065/9
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9195-40659
EAN/GTIN:
     5400608094565
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 4065 Material: CR PROFIL: 5VP/15JP Strang: 9 SVHC: N Zugträger: AR Anzahl Riemen: 9 Profil: 5VP/15JP Werkstoff: CR Wirklänge: 4065 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 1600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
9
Bezugslänge ISO mm:
4065
Länge:
1600 mm
Material:
CR
PROFIL:
5VP/15JP
Profil:
5VP/15JP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
9
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
4065 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 9195-40659, 4605VP1600/9 15JP4065/9, 5VP1600/9 15JP4065/9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.190,12*
€ 1.284,96*
Frei Haus
ab € 1.215,18*
€ 1.304,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,96*
€ 1.529,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,30*
€ 1.506,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,71*
€ 1.449,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,51*
€ 1.429,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,12*
€ 1.416,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.