Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605VP1400/3 15JP3550/3 GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605VP1400/3 15JP3550/3
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9195-35503
EAN/GTIN:
     5414465587450
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 3550 Bezugslänge RMA inch: 140 Material: CR PROFIL: 5VP/15JP Strang: 3 SVHC: N Zugträger: AR Anzahl Riemen: 3 Profil: 5VP/15JP Werkstoff: CR Wirklänge: 3550 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 1400 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Bezugslänge ISO mm:
3550
Bezugslänge RMA inch:
140
Länge:
1400 mm
Material:
CR
PROFIL:
5VP/15JP
Profil:
5VP/15JP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3550 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 4605VP1400/3 15JP3550/3, 9195-35503, 5VP1400/3 15JP3550/3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,29*
€ 391,38*
Frei Haus
ab € 338,11*
€ 397,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,27*
€ 432,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.