Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605V630/15 15J1600/15 GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605V630/15 15J1600/15
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9386-16015
EAN/GTIN:
     5412571091045
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 1600 Bezugslänge RMA inch: 63 Material: CR PROFIL: 5V/15J Richtlänge mm: 1600 Strang: 15 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 630 mm Anzahl Riemen: 15 Profil: 5V/15J Werkstoff: CR Wirklänge: 1600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
15
Bezugslänge ISO mm:
1600
Bezugslänge RMA inch:
63
Länge:
630 mm
Material:
CR
PROFIL:
5V/15J
Profil:
5V/15J
Richtlänge mm:
1600
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
15
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1600 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 4605V630/15 15J1600/15, 5V630/15 15J1600/15, 9386-16015
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,05*
€ 641,71*
Frei Haus
ab € 584,71*
€ 651,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,71*
€ 763,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,44*
€ 753,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,32*
€ 732,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,51*
€ 714,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,05*
€ 684,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.