Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605V1400/13 15J3550/13 GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605V1400/13 15J3550/13
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9386-35513
EAN/GTIN:
     5412571093407
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 3550 Bezugslänge RMA inch: 140 Material: CR PROFIL: 5V/15J Richtlänge mm: 3550 Strang: 13 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 1400 mm Anzahl Riemen: 13 Profil: 5V/15J Werkstoff: CR Wirklänge: 3550 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
13
Bezugslänge ISO mm:
3550
Bezugslänge RMA inch:
140
Länge:
1400 mm
Material:
CR
PROFIL:
5V/15J
Profil:
5V/15J
Richtlänge mm:
3550
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
13
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3550 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 9386-35513, 4605V1400/13 15J3550/13, 5V1400/13 15J3550/13
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,45*
€ 1.047,71*
Frei Haus
ab € 965,80*
€ 1.063,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,71*
€ 1.246,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,94*
€ 1.238,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,00*
€ 1.201,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,35*
€ 1.173,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,45*
€ 1.138,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.