Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605M 875JB/2 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605M 875JB/2 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8912-02875
EAN/GTIN:
     5412571040517
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Verbund-Weitwinkelriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 875 Material: PU PROFIL: 5M-JB Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Profil: 5M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 2223 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 875 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Bezugslänge mm:
875
Länge:
875 mm
Material:
PU
PROFIL:
5M-JB
Profil:
5M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
2223 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, normalkeilriemen gates, verbund weitwinkelriemen, weitwinkelkeilriemen 5 m, 8912-02875, 4605M 875JB/2 POLYFLEX JB, 5M 875JB/2 POLYFLEX JB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 92,97*
€ 117,37*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,49*
€ 223,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,54*
€ 266,0126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,92*
€ 256,9448
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 122,86*
€ 146,2034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,83*
€ 139,0277
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 113,64*
€ 135,2316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,25*
€ 131,1975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,49*
€ 119,5831
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 50,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.