Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605M 850JB/4 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605M 850JB/4 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8912-04850
EAN/GTIN:
     5414465253379
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Verbund-Weitwinkelriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 850 Material: PU PROFIL: 5M-JB Strang: 4 SVHC: N Zugträger: PES Werkstoff: PU Wirklänge: 2159 mm Anzahl Riemen: 4 Profil: 5M/JB Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 850 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
4
Bezugslänge mm:
850
Länge:
850 mm
Material:
PU
PROFIL:
5M-JB
Profil:
5M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
4
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
2159 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, normalkeilriemen gates, verbund weitwinkelriemen, weitwinkelkeilriemen 5 m, 8912-04850, 5M 850JB/4 POLYFLEX JB, 4605M 850JB/4 POLYFLEX JB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,95*
€ 108,07*
€ 3,19*
ab € 86,07*
€ 109,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.