Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605M 775JB/5 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605M 775JB/5 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8912-05775
EAN/GTIN:
     5414465253942
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Verbund-Weitwinkelriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 775 Material: PU PROFIL: 5M-JB Strang: 5 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 5 Profil: 5M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 1969 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 775 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
5
Bezugslänge mm:
775
Länge:
775 mm
Material:
PU
PROFIL:
5M-JB
Profil:
5M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
5
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
1969 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, normalkeilriemen gates, verbund weitwinkelriemen, weitwinkelkeilriemen 5 m, 4605M 775JB/5 POLYFLEX JB, 8912-05775, 5M 775JB/5 POLYFLEX JB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,70*
€ 129,59*
Frei Haus
ab € 103,54*
€ 131,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.